18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用フィルタ FGESC SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10M) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)








S Series(SS5Y7-10F2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


SS5Y7-11L33-04BS-C10AA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11L33 SMC CADデータあり
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 型式(11) 裏配管形 芯数(L3) 9芯 リード線(m)(3) 3 取付け方法(AA) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 銘板プレート付(連数印字付)
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

S Series(SS5Y7-11SVA) SMC CADデータあり
ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 型式(11) 裏配管形 SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 SIユニット出力極性(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)