シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)300
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動
ストローク(mm)50
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)200
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)400
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)100
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ジャバラ(-) ジャバラなし
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)100
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・4位置デュアル3ポート弁。
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※
高さ20mm低減※
※分割形マニホールド比較
・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)400
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥26,980
税込¥29,678
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
ストローク(mm)1800
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
ストローク(mm)1850
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)1800
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ