24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
7,698 税込8,468
当日出荷


汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
仕様単位切換機能付 配管R1/8 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)0~-101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
41日以内出荷


汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
出力NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 配管ワンタッチ管継手Φ6mm(エルボタイプ) 単位単位切換機能付(初期値psi) 定格圧力範囲(kPa)0~-101 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
41日以内出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
配管R1/8 表示単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0~-101
1個
7,698 税込8,468
39日以内出荷


1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7268種類の商品があります)

配管形式R1/8配管アダプタ 使用温度範囲動作時:-5~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと) 電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 耐電圧50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 精度【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時) 消費電流(mA)35以下 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 単位単位切換機能付 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時) 直線性【アナログ出力】±1%F.S. 出力仕様PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 温度特性±2%F.S.(25℃基準) 定格圧力範囲(kPa)-100~100 出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ 繰返し精度±0.2%F.S.±1digit 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス スイッチ動作正転出力、反転出力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷

出力ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 配管R1/8 単位単位切換機能付 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 オーダーメイド仕様コネクタ付リード線端子カバー対応
1個
7,998 税込8,798
41日以内出荷

配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ 使用温度範囲(℃)【動作時】-5~50【保存時】-10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 圧力設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa、耐圧力:1.5MPa 耐電圧AC1000V(1分間 充電部一括と筐体間) 精度【表示】±2%F.S.±1digit(周囲温度25℃±3時)/【繰返し】±0.2%F.S.±1digit/【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25℃±3時)/【アナログ出力直線性】±1%F.S./【温度特性】±2%F.S.(25基準) 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色 メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数 メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯 スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙 アナログ出力電圧出力:0.6~5V/出力インピーダンス:約1kΩ/電流出力:2.4~20mA/最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω 電源電圧24V時:600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω 入力【オートシフト 】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 保護等級IP40 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 清浄度クラス4 単位単位切換機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 保護逆接続保護 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変・ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護:装備 消費電流35mA以下
1個
11,980 税込13,178
24日以内出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング 耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間 精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準) 表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙) アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω 入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 保護等級IP40 消費電流(mA)35以下 配管R1/8 単位SI単位固定 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力 保護逆接続保護 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備 設定最小単位(MPa)0.001 使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと) 校正証明書あり リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用 配管形式M5めねじ 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 圧力範囲(Pa)定格:-500~500 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 耐圧力(kPa)2.5 リード線リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 設定最小単位(表示/設定)1Pa 取扱説明書取扱説明書 校正証明書なし
1個
15,980 税込17,578
41日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7286種類の商品があります)



仕様デジタルフィルタ:0105010050010005000ms タイプ真空圧 使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流 :35mA以下/逆接続保護 表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙 アナログ出力電圧出力:1~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:4~20mA、最大負荷インピーダンス:(電源電圧12V時)300Ω(電源電圧24V時)600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω 入力【オートシフト】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上 精度(℃)表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3時)/繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit/アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3時)/アナログ出力直線性:±1%F.S./温度特性:±2%F.S.(25基準) 保護等級IP40 配管ワンタッチ管継手Φ6mm ストレートタイプ 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲:10.0~‐105.0、設定最小単位:0.1、耐圧力:500) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス クラス清浄度(ISOクラス):クラス4 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間 リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
10,980 税込12,078
24日以内出荷


汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加、20A Seriesに微圧レンジを追加、設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替、ディレー時間:最速1.5ms以下、消費電流:25mA以下
仕様単位指定:SI単位固定、配管:R1/8 ブラケット垂直取付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用 配管形式M5めねじ 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
出力NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 配管ワンタッチ管継手Φ4mm 単位SI単位固定 定格圧力範囲(kPa)-100~100 RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
8,998 税込9,898
41日以内出荷

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
配管ワンタッチ管継手Φ4mm(ストレートタイプ) 表示単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流25mA以下 オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
8,798 税込9,678
41日以内出荷