カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • 黒田精工(256)
  • Puig (プーチ)(229)
  • ホンダ(217)
  • エレコム(103)
  • マースジャパンリミテッド(46)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • コクヨ(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • PISCO(ピスコ)(26)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • イワタ(ソフト)(24)
  • SIEMENS(23)
  • LEPLUS NEXT(23)
  • ニッタ(20)
  • brembo(20)
  • エスコ(17)
  • DHA Corporation(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se-6」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ SMCミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ミストセパレータとレギュレータが一体化。 ・ろ過度:0.3μm。
AMR3000-6000 - MRユニット(AMR) SMCAMR3000-6000 - MRユニット(AMR)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
10 Series(10-ISE) SMC10 Series(10-ISE)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
10 Series(10-ZS) SMC10 Series(10-ZS)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
AMR3000-6000 - MRユニット SMCAMR3000-6000 - MRユニットSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
10-Z SMC10-ZSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-175DCMZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-175DCMZ)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)175磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMCJSX - 直動形2ポートソレノイドバルブSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVX21 SMCVVX21SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CD Series(CDRB1BW63) SMCCD Series(CDRB1BW63)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CD Series(CDRB1BW50) SMCCD Series(CDRB1BW50)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
プラグインユニット (VV5Q11-08C6S~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-08C6S~)SMC
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDMSMC
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
プラグインユニット (VV5Q11-04C6S~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-04C6S~)SMC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-06C8~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-06C8~)SMC
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SE~)SMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
平行開閉形エアチャック標準タイプ/小型シリーズ MHZA2シリーズ SMC平行開閉形エアチャック標準タイプ/小型シリーズ MHZA2シリーズSMC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
CR Series(CRB1BW100) SMCCR Series(CRB1BW100)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q11-07C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-07C6~)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-06C6S~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-06C6S~)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
プラグインユニット (VV5Q21-09C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-09C6~)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-07C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-07C6~)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-05C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-05C6~)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q11-03C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-03C6~)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-06C6S~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-06C6S~)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-04C6S~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-04C6S~)SMC
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-08C6S~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-08C6S~)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-03C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-03C6~)SMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
S Series(SS5Y5-45SE) SMCS Series(SS5Y5-45SE)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000