12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用 サイズ30 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
8,198 税込9,018
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4464種類の商品があります)



エアモジュール SMC CADデータあり
・配管工数削減/省スペース ・各機器をコンパクトに一体化 ・短ピッチ取付可能 圧力の集中管理がコンパクトに実現 ・接流体部:ノングリース
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
フィルター(F)フィルタ付
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

クリーンエアモジュール LLBシリーズ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)





・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用 サイズ20 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
7,198 税込7,918
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用 サイズ10 材質(シール)FKM 管接続口径1/8 ねじの種類G 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

関連キーワード