86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS5Y5-11SFB-08B-C6-NA S Series(SS5Y5-11SFB) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(-) プラスコモン ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

S Series(SS5Y3-10SFB) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(FB)プロトコル:PROFINET+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12 SIユニット出力極性(-)プラスコモン
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


S Series(SS5Y5-10SFB) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 SIユニット出力極性(-) プラスコモン
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SS5Y7-10SFB-04BR-C12-NA S Series(SS5Y7-10SFB) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(-) プラスコモン ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷


SS5Y5-12SFB-08B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFB SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷



SS5Y7-10SFB-08B-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SFB SMC CADデータあり
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷

SS5Y5-11SFB-13B-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SFB SMC CADデータあり
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数13 SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
82,980 税込91,278
10日以内出荷



エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC CADデータあり
ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

















2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易
材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合 形状ベロウ形 段数ベロウ:5.5段
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)