カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- SAMTEC(8)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(4)
- マサル工業(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 岡崎精工(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ナベヤ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
「sfm16」の検索結果

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-10SFM)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(FM) ヘッド側インロー & ロッド先端おねじ
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)
SMC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)