シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上。 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能。材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)。 ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用
用途空気
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)
材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.68MB)
取扱説明書取扱説明書(1.57MB)
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(Z) 5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
¥81,980
税込¥90,178
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
1個
¥82,980
税込¥91,278
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series
用途食品製造業界向機器
材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、N2、水
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0
周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ