「sh-150」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様配管ねじ種類:(F) G (Rc-G変換継手を付属)
冷却能力(kW)15
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)150
作動方式複動
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) M5
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)150
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
作動方式複動
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
サイズ(mm)25
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
関連キーワード