カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(165)
  • MAZDA(マツダ)(77)
  • エスコ(56)
  • SIEMENS(52)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(44)
  • SUGICO(スギコ)(34)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(34)
  • BUFFALO(バッファロー)(33)
  • ホンダ(31)
  • レイ・アウト(23)
  • SHIMANO(シマノ)(22)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(22)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • ホームテイスト(18)
  • エレコム(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • トリニティ(17)
  • タンガロイ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh5」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
真空パッド ZP2-T SMC真空パッド ZP2-TSMC
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
Z Series(ZP2-TB) SMCZ Series(ZP2-TB)SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から21日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□H-Z) ハイドロタイプ SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□H-Z) ハイドロタイプSMC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
取付支持形式:基本形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット SMCスライドガイド方式エアチャック用パッキンセットSMC
539税込593
1個
9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
L Series(LXSH5SA) SMCL Series(LXSH5SA)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□H-Z) ハイドロタイプ SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□H-Z) ハイドロタイプSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
取付支持形式:フランジ形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
L Series(LXSH5SB) SMCL Series(LXSH5SB)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LXSH5BC) SMCL Series(LXSH5BC)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LXSH5BD) SMCL Series(LXSH5BD)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□H-Z) ハイドロタイプ SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□H-Z) ハイドロタイプSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
取付支持形式:フード形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BSH50TF SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BSH50TFSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FSH~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FSH~)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
CR Series(CRA1BSH50TF) SMCCR Series(CRA1BSH50TF)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90
R Series(RSH50) SMCR Series(RSH50)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)30
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LSH~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LSH~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH~)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
CD Series(CDRA1LSH50) SMCCD Series(CDRA1LSH50)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ハイストッパシリンダ (RSH50~) SMCハイストッパシリンダ (RSH50~)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)50
CD Series(CDRA1BSH50) SMCCD Series(CDRA1BSH50)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH50 SMCハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH50SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動バネ入りストローク(mm)30
ハイストッパシリンダ RSH50 SMCハイストッパシリンダ RSH50SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LSH SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LSHSMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
揺動角度(°)180
その他(SS5X5-45SH-~) SMCその他(SS5X5-45SH-~)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリーズSX5000
その他(SS5X3-45SH-~) SMCその他(SS5X3-45SH-~)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
シリーズSX3000
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC5切換方式2位置シングルソレノイド
ZM Series(ZM131SH~) SMCZM Series(ZM131SH~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101SH-~) SMCZM Series(ZM101SH-~)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-890SH) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-890SH)SMC
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)890作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-280SH) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-280SH)SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)280作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200SH) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200SH)SMC
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-830SH) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-830SH)SMC
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)830作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-790SH) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-790SH)SMC
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)790作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付