169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SJ3B6 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SJ2B6 SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60) SMC CADデータあり
切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60) SMC CADデータあり
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60T) SMC CADデータあり
切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ3B60T-5NCZD-C6 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(N) マイナスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60N) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ3B60K-5CUD-C6 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60K) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

SJ3B60KTN-5MZ-C6 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KTN) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付 ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

SJ3B60-5MZ-C4 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60 SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

SJ3B60K-5NCZ-C4 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60K SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(N) マイナスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷

SJ3B60KT-5FZ-C6 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60KT SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(F) 集中配線専用 ケーブル接続タイプ 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

SJ3B60T-5CZD-C4 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3B60T SMC CADデータあり
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷


真空パッド ZP3-T SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
特価
819 税込901
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Z Series(ZP2-XF40) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空パッド ZP2-X SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF50 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Z Series(ZP2-TF50) SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り 真空取出方向
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF63 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Z Series(ZP2-XF80) SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り 真空取出方向
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Z Series(ZP2-TF40) SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り 真空取出方向
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Z Series(ZP3E-T) SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T63 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Z Series(ZP3-T06) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
849 税込934
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y63 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y50 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Z Series(ZP3-Y04) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

Z Series(ZP2-TF80) SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り 真空取出方向
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-XF100 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF80 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Z Series(ZP3-Y06) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

Z Series(ZP2-XF63) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y80 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)