「smc プラグ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6,565件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ KQ2 Series SMC CADデータあり
1個ほか
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プラグ (KFP-~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途使用しないインサート管継手を塞ぐのに使用。 形状プラグ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ (KRP-~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途使用しないワンタッチ 管継手を塞ぐのに使用。 形状プラグ
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(10個)
2,798 税込3,078
欠品中

プラグ KQB2P SMC CADデータあり
1個
149 税込164
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラグ KQG2P SMC CADデータあり
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)








切換方式2位置シングル 保護構造防塵 管接続口径1/4 シール方式メタルシール ねじの種類Rc 配管横配管 ランプ・サージ電圧保護回路ランプなし・サージ電圧保護回路付 操作方法ロック式(要工具形) コイル電圧(V)AC200(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式プラグインサブプレート ファンクション標準(0.95W)
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷




1個
319 税込351
21日以内出荷


VQ5550Y-5HW-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5550Y) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5501RY) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQ5350Y-5HEB-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5350Y) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

VQ4650Y-5H-02 VQ4000-SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4650Y) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) Rc1/4 切換方式(6) 3位置パーフェクト 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


VQ4351RY-5H-02 VQ4000-SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4351RY) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 管接続口径(02) Rc1/4 シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷


5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


VQ5351Y-6G-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5351Y) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(6) 12 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

VQ5351RY-5H-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5351RY) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


VQ5150Y-5GB-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5150Y) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

VQ5100RY-5E-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5100RY) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

VQ5650Y-5G1-04-Q VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5650Y) SMC CADデータあり
切換方式(6) 3位置パーフェクト タイプ(5) プラグリードサブプレート 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W) CE-対応品(Q) CE対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

VQ4451R-5HE1-03 VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4451R) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷


プラグインユニット (VV5QZ12-~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)