2,132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24 使用流体空気 切替方式2位置ダブル ポート数5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

5ポート電磁弁・直接配管形(単体)SYシリーズ SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC CADデータあり
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)


5ポート電磁弁・ベース配管形(単体)SYシリーズ SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212F SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

S Series(SYJ5120) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


使用流体水(一般)、タービン油 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル ボディサイズ40A 消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁) 材質(シール)PTFE 弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体 オリフィス径(Φmm)40 寸法E(mm)54.5 温度上昇65℃/60℃(50/60Hz) 周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX) 寸法M(mm)95 寸法N(mm)62 絶縁種別B種 寸法Q(mm)50 材質(ボディ)BC6 最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7 皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17 電磁弁オプションC 最低作動圧力差(MPa)0.03 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX) 流量特性(Av×10-6m2)740
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9804種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ、リード線有無:(O) リード線なし 電圧(V)(5) DC24 管接続口径サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)