カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「smc afm20」の検索結果
特価

ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥7,798税込¥8,5781個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースナイロンケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥7,498税込¥8,2481個10日以内出荷ボディサイズ20ねじRc管接続口径1/4ブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,598税込¥6,1581個10日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥7,898税込¥8,6881個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位【製品の単位表記】MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,598税込¥6,1581個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM20-D~AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ
SMC¥8,398税込¥9,2381個22日以内出荷視認性&耐環境性向上仕様圧縮空気清浄等級:ISO8573-1:2010[3:7:3]、製品の単位表記:MPa、℃質量(kg)0.18ボディサイズ30使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(保証耐圧力1.5)管接続口径1/4処理空気量(L/min(ANR))最大450ドレン貯留量(cm3)25使用流体空気ドレン排出口ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX0.1流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様最低使用圧力:0.15インジケータインジケータなしケースナイロンケース(ケースガード標準装備)接続ねじ種類Rcフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、ブラケット付
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
25A-AFM20-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ
SMC¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷仕様取付オプション:なしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa、℃
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/8流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,698税込¥4,0681個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,798税込¥4,1781個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/8流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥4,198税込¥4,6181個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM20-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個21日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様ロングケース対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ
SMC¥5,198税込¥5,7181個21日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向流れ方向:右→左RoHS指令(10物質対応)対応
AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
SMC¥9,498税込¥10,4481個当日出荷ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
エアフィルタ AF-A(AF20)
SMC(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ろ過度(μm)5ボディサイズ20
ミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメント
SMC¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から13日以内出荷フィルタの交換用エレメント(クリーン用)種類エレメントアセンブリ
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし