曜日別特売

AFM20-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ

AFM20-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ - SMC

●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全160種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
ブラケット
160種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85504286AFM20-01-D-X641/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,070
¥3,698
¥4,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504311AFM20-01-R-D-X641/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,070
¥3,698
¥4,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504329AFM20-01-J-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,250
¥3,898
¥4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504417AFM20-01-JR-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,250
¥3,898
¥4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504435AFM20-01-2-D-X641/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,510
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504460AFM20-01-2R-D-X641/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,510
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504478AFM20-01-2J-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,690
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504496AFM20-01-2JR-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,690
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504521AFM20-01-6-D-X641/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,240
¥3,898
¥4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504539AFM20-01-6R-D-X641/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,240
¥3,898
¥4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504557AFM20-01-6J-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,420
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504575AFM20-01-6JR-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,420
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504600AFM20-01-C-D-X641/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,620
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504618AFM20-01-CR-D-X641/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,620
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504636AFM20-01-CJ-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,800
¥4,398
¥4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504661AFM20-01-CJR-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,800
¥4,398
¥4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504679AFM20-01-6C-D-X641/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,790
¥4,398
¥4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504697AFM20-01-6CR-D-X641/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,790
¥4,398
¥4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504715AFM20-01-6CJ-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,970
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504740AFM20-01-6CJR-D-X641/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,970
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504758AFM20-01B-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付左→右
¥4,280
¥3,898
¥4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504776AFM20-01B-R-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付右→左
¥4,280
¥3,898
¥4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504801AFM20-01B-J-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8左→右
¥4,460
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504819AFM20-01B-JR-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8右→左
¥4,460
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504837AFM20-01B-2-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付左→右
¥4,720
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504855AFM20-01B-2R-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付右→左
¥4,720
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504880AFM20-01B-2J-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8左→右
¥4,900
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504898AFM20-01B-2JR-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8右→左
¥4,900
¥4,498
¥4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504916AFM20-01B-6-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付左→右
¥4,450
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504941AFM20-01B-6R-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付右→左
¥4,450
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504959AFM20-01B-6J-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8左→右
¥4,630
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504977AFM20-01B-6JR-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8右→左
¥4,630
¥4,198
¥4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
85504995AFM20-01B-C-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付左→右
¥4,830
¥4,398
¥4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505020AFM20-01B-CR-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付右→左
¥4,830
¥4,398
¥4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505038AFM20-01B-CJ-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8左→右
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505056AFM20-01B-CJR-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8右→左
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505081AFM20-01B-6C-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付左→右
¥5,000
¥4,598
¥5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505099AFM20-01B-6CR-D-X641/8Rcブラケット付ドレンコック付右→左
¥5,000
¥4,598
¥5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505117AFM20-01B-6CJ-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8左→右
¥5,180
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505135AFM20-01B-6CJR-D-X641/8Rcブラケット付ドレンガイド1/8右→左
¥5,180
¥4,698
¥5,168(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505160AFM20-02-D-X641/4Rcなしドレンコック付左→右
¥4,070
¥3,698
¥4,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505178AFM20-02-R-D-X641/4Rcなしドレンコック付右→左
¥4,070
¥3,698
¥4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
85505196AFM20-02-J-D-X641/4Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,250
¥3,898
¥4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505221AFM20-02-JR-D-X641/4Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,250
¥3,898
¥4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505239AFM20-02-2-D-X641/4Rcなしドレンコック付左→右
¥4,510
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505257AFM20-02-2R-D-X641/4Rcなしドレンコック付右→左
¥4,510
¥3,998
¥4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505275AFM20-02-2J-D-X641/4Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,690
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505300AFM20-02-2JR-D-X641/4Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,690
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505318AFM20-02-6-D-X641/4Rcなしドレンコック付左→右
¥4,240
¥3,898
¥4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
85505336AFM20-02-6R-D-X641/4Rcなしドレンコック付右→左
¥4,240
¥3,898
¥4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする