曜日別特売

AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ - SMC

●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全480種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
ブラケット
480種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85498720AFM20-01-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥3,580
¥3,298
¥3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月1日
85498738AFM20-01-R-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥3,580
¥3,298
¥3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
85498756AFM20-01-J-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥3,760
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
85498781AFM20-01-JR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥3,760
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
85498799AFM20-01-L-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥5,950
¥5,398
¥5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
85498817AFM20-01-LR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥5,950
¥5,398
¥5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
85498835AFM20-01-JL-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥6,130
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85498860AFM20-01-JLR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥6,130
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85498878AFM20-01-2-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,020
¥3,698
¥4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
85498896AFM20-01-2R-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,020
¥3,698
¥4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
85498921AFM20-01-2J-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,200
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85498939AFM20-01-2JR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,200
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85498957AFM20-01-2L-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,390
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
85498975AFM20-01-2LR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,390
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499000AFM20-01-2JL-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥6,570
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499018AFM20-01-2JLR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥6,570
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499036AFM20-01-6-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥3,750
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499061AFM20-01-6R-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥3,750
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499079AFM20-01-6J-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥3,930
¥3,598
¥3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499097AFM20-01-6JR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥3,930
¥3,598
¥3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499115AFM20-01-6L-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,120
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499140AFM20-01-6LR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,120
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499158AFM20-01-6JL-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥6,300
¥5,698
¥6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499176AFM20-01-6JLR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥6,300
¥5,698
¥6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499201AFM20-01-C-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,130
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499219AFM20-01-CR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,130
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499237AFM20-01-CJ-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,310
¥3,898
¥4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499255AFM20-01-CJR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,310
¥3,898
¥4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499280AFM20-01-CL-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,500
¥5,898
¥6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499298AFM20-01-CLR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,500
¥5,898
¥6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499307AFM20-01-CJL-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥6,680
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499325AFM20-01-CJLR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥6,680
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499341AFM20-01-6C-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥4,300
¥3,898
¥4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499350AFM20-01-6CR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥4,300
¥3,898
¥4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499359AFM20-01-6CJ-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥4,480
¥3,998
¥4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499368AFM20-01-6CJR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥4,480
¥3,998
¥4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499377AFM20-01-6CL-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,670
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499386AFM20-01-6CLR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,670
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499395AFM20-01-6CJL-D1/8Rcなしドレンガイド1/8左→右
¥6,850
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499420AFM20-01-6CJLR-D1/8Rcなしドレンガイド1/8右→左
¥6,850
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499438AFM20-01C-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥5,890
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
85499447AFM20-01C-R-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥5,890
¥5,398
¥5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499456AFM20-01C-L-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥8,260
¥7,498
¥8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499481AFM20-01C-LR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥8,260
¥7,498
¥8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499499AFM20-01C-2-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,330
¥5,698
¥6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499648AFM20-01C-2R-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,330
¥5,698
¥6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499666AFM20-01C-2L-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥8,700
¥7,898
¥8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499691AFM20-01C-2LR-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥8,700
¥7,898
¥8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499709AFM20-01C-6-D1/8Rcなしドレンコック付左→右
¥6,060
¥5,498
¥6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
85499718AFM20-01C-6R-D1/8Rcなしドレンコック付右→左
¥6,060
¥5,498
¥6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする