カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(252)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- JST(日本圧着端子製造)(180)
- ノーブランド(166)
- BIGM(丸山製作所)(80)
- KITO(キトー)(78)
- MURATA(村田製作所)(58)
- MAZDA(マツダ)(52)
- イトーキ(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- エスコ(37)
- 高田ベッド製作所(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- 熱研(31)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- カツイチ(27)
- ハンマーキャスター(22)
- サンコー(三甲)(21)
- コクヨ(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「sn-1」の検索結果

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN1E)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN1)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN1M)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN1
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SN1)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN1
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN1)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)リード線(m)3開閉ストローク(両側)(mm)6オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN1K
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から37日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。ポート数2作動方式パイロット式
プロセスバルブ (VNB20~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から31日以内出荷各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力7.1開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から15日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25S~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20S~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND20
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から20日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。ポート数2作動方式パイロット式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND202DS)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND102DS)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から30日以内出荷型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(2) N.O.
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(0) N.C.
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204CS)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11ポート数2材質(シール)(C) EPRシール作動方式パイロット式
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102BS)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7ポート数2材質(シール)(B) FKMシール作動方式パイロット式
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202CS)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシール
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND104DS)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から30日以内出荷型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(4) N.C.
S Series(SV1100)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV4100)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
プロセスバルブ (VNB211B~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式
プロセスバルブ (VNB211A~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から37日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式