・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB2
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
材質(シール)(B) FKMシール
型式VNB1
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)(A) NBRシール
各種流体制御用。
ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類NPT
管接続口径3/8
1個
¥8,898
税込¥9,788
21日以内出荷
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VND2
オリフィス径(Φmm)15
バルブ(2) N.O.
型式VND1
オリフィス径(Φmm)7
バルブ(2) N.O.
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB2
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11
材質(シール)(A) NBRシール
型式VNB2
切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ15
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
型式VND2
オリフィス径(Φmm)15
バルブ(0) N.C.
型式VNB1
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7
材質(シール)(C) EPRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB2
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11
材質(シール)(C) EPRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類NPT
管接続口径3/8
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(10A) 3/8
型式VNB2
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11
材質(シール)(B) FKMシール
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン)
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB2
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15
材質(シール)(C) EPRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB1
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)(B) FKMシール
型式VND1
オリフィス径(Φmm)7
バルブ(4) N.C.
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式直動形
材質(ボディ)SUS
材質(シール)NBR
作動方式パイロット式
ポート数2
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
用途エアマネジメントシステム構成部品
リード線取出方法M12コネクタ
定格電圧(V)DC24
取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ハンドル位置ハンドル上向き
リード線取出方向背面
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB1
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7
材質(シール)(C) EPRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB2
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)SUS
材質(シール)NBR
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ60
材質(シール)NBR
管接続口径1
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ60
管接続口径1
最高使用圧力(MPa)1
接続方法ねじ
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB1
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7
パイロット方式(-) 標準タイプ
関連キーワード
1
2
3
次へ