50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油 サイズ50 材質(シール)NBR 管接続口径3/4 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水・油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)



パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)NBR
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)




・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ50 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方法ねじ 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
27,980 税込30,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4464種類の商品があります)

・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
57,980 税込63,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)


S Series(SS5Y3-10SN) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
46,980 税込51,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)NBR
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6157種類の商品があります)



スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油 サイズ30 材質(シール)NBR 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水・油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油 サイズ60 材質(シール)NBR 管接続口径1 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水・油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油 サイズ40 材質(シール)NBR 管接続口径1/2 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水・油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)

・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS
用途水:1~60℃(凍結なきこと) 材質(シール)NBR 流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.1MB)
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5694種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気 サイズ20 材質(シール)NBR 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.O. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体水・空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


SS5Y5-11SN-08U-C6-NA SS5Y5-11SN SMC CADデータあり
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷




SS5Y5-11SN-16B-C6-NA S Series(SS5Y5-11SN) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数16 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 (マイナスコモン) ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

S Series(SS5Y3-10SN3C) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(C)U側 入力ブロック連数(3)3連
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SS5Y3-10SN7F-12B-C6-NA S Series(SS5Y3-10SN7F) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数12 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 入力ブロック連数(7)7連
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

SS5Y3-10SN4A-04B-C6-NA S Series(SS5Y3-10SN4A) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(A)PNP入力&M122点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 入力ブロック連数(4)4連
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

SS5Y3-10SN2C-04C-C6-NA S Series(SS5Y3-10SN2C) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(C)U側 入力ブロック連数(2)2連
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

SS5Y5-10SN5A-05U-C6D-NA S Series(SS5Y5-10SN5A) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数5 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力 DINレール(-) 標準 ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(5) 5連
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

SS5Y3-10SN4F-09B-C6-NA S Series(SS5Y3-10SN4F) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数9 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 入力ブロック連数(4)4連
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷