カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(780)
- サンコー(三甲)(123)
- JST(日本圧着端子製造)(118)
- フェリック(79)
- SAMTEC(72)
- 三菱電機(70)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- AMPHENOL(55)
- TELEMECANIQUE SENSORS(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- 高田ベッド製作所(36)
- エスコ(33)
- IDEC(和泉電気)(31)
- WURTH ELEKTRONIK(30)
- MICROCHIP(27)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ホンダ(24)
- イトーキ(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「sn2」の検索結果

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2K)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN2E
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2M)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN2M)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2M)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN2K
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN2
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN2M
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2
SMC(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から50日以内出荷高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)
SMC(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から37日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。作動方式パイロット式ポート数2
プロセスバルブ (VNB40~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から50日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB4
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A
SMC¥379~税込¥417~1個3日以内出荷・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2管接続口径1
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ LECSN-T(ネットワークカードタイプ)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)。STO(Safe Torque Off)の安全機能対応。制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)用途電動アクチュエータ用ドライバ電圧(V)主電源:単相/三相AC200~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類ネットワークカードタイプ(アブソリュートエンコーダ用)エンコーダ種類アブソリュート制御電圧(V)単相AC200~240V 50/60Hz
プロセスバルブ (VNB311~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2管接続口径1
S Series(SS5Y3-10SN)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB304AS)
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB303CS)
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(N) NPT管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302BS)
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301CS)
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402AS)
SMC¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302CS)
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB303AS)
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(N) NPT管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SN~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水サイズ10タイプ大流量タイプ材質(シール)NBR管接続口径1/8オリフィス径(Φmm)2.4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB303BS)
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401AS)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個20日以内出荷型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシール