カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn2-13」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 軒天換気孔(山水) 真田化鋼(S・ROSE)

    軒天換気孔(山水)

    真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
    用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂種類角型ガラリ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    三菱電機(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
  • SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業)

    SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ねじ歯車の普及品です。
    種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
  • アルタイト 2連シュトーレン型 三能ジャパン食品器具

    アルタイト 2連シュトーレン型

    三能ジャパン食品器具
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    熱伝導を高めるブラックコート塗装により、綺麗な焼き色が付きます。
    材質アルタイト幅(mm)206高さ(mm)55奥行(mm)155生地目安:230g
  • KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
    材質S45C形状S1
  • インテークマニホールドガスケット OHNO(大野ゴム工業)

    インテークマニホールドガスケット

    OHNO(大野ゴム工業)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合車種スズキ[代表純正番号:13118-52Z00]、ニッサン[代表純正番号:14035-1VA0A/14035-1VA5B/14035-5TA0B]適合メーカーニッサン、スズキ
  • インテークマニホールドガスケット OHNO(大野ゴム工業)

    インテークマニホールドガスケット

    OHNO(大野ゴム工業)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番14035-1HC0Aメーカー日産主な適合車種マーチ/ノート/AD/NV200バネット
  • インテークマニホールドガスケット OHNO(大野ゴム工業)

    インテークマニホールドガスケット

    OHNO(大野ゴム工業)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番14035-1KT0A・1N17-13-111・MQ711374主な適合車種キューブ、AD、NV150AD、ジューク、ファミリア、ランサー適合メーカー日産、マツダ、三菱
  • プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
    タイプ円筒穴軸受適用形
  • マフラーサポートクッション OHNO(大野ゴム工業)

    マフラーサポートクッション

    OHNO(大野ゴム工業)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    純正品番20636-MD70B/5-86154344-0/QA104870/20636-MD70B
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長は 275 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
    仕様●内径:65mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:275mm●コード番号:212-1426アズワン品番65-7900-61
  • 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • 小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス)

    KHK(小原歯車工業)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1
  • KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別スパイラルギヤ材質S45C
  • オイルスネーク SN2-M-13 (2軸 マグネット K-13付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN2-M-13 (2軸 マグネット K-13付)

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5357セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
  • 単相 複巻 電源トランス スワロー電機

    単相 複巻 電源トランス

    スワロー電機
    15,980税込17,578
    1台
    12日以内出荷から23日以内出荷
    仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
  • 直管形LEDランプ 三菱電機

    直管形LEDランプ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)Ra83電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 13極 2.0mm 1列 B13B-PH-K-S (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 13極 2.0mm 1列 B13B-PH-K-S (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数13シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100.0 ac 、 800.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ B004-

    丸一ゴム工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアソニック(空気式マイクログラインダ) 日東工器

    エアソニック(空気式マイクログラインダ)

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
    用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)空気消費量(m3/min)0.17使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A
  • レギュレータ プレッシャアジャスト (F2) MAZDA(マツダ)

    レギュレータ プレッシャアジャスト (F2)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • ガバナー ニューマティック (F2) MAZDA(マツダ)

    ガバナー ニューマティック (F2)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ミキサー (F2) MAZDA(マツダ)

    ミキサー (F2)

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • JST FPC / FFC コネクタ, メス, 13極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造)

    JST FPC / FFC コネクタ, メス, 13極, 0.5mm

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 13コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    フラット型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。 定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。 本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
    電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    筒型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    NLL3-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を演出します。取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズと同様で寸法互換があるため、置き換えも容易に行え、機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。拡散性の高い光が特長のNLL3シリーズに対して、NLL3-SN2シリーズは直下照度を上げた仕様です。(直下照度で約3倍)
    用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所工作機械の機内、産業機械、設備機械RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • K4パッド 曙ブレーキ工業

    K4パッド

    曙ブレーキ工業
    7,898税込8,688
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    軽自動車用の効きを高めたブレーキPAD。・たくさんの荷物を積む方へ。・女性や高齢者の方など、ブレーキを踏む力が弱い方へ。・車重が重い車両をお持ちの方へ。どんな場面でも安全、安心、快適な走りをサポート
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。
  • ガバナスプリング BIGM(丸山製作所)

    ガバナスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガバナスプリング図解NoMS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.13、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.17、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.13、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.17、KS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.64、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.13、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.64
  • ザガネ BIGM(丸山製作所)

    ザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMHL351 足回り関係部品_No.11、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.12、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.12、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.12、MHL351A 足回り関係部品_No.11、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ザガネ_No.41、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.13、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.12、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.114、MHL350 足回り関係部品_No.11
  • シドウチユウイラベル BIGM(丸山製作所)

    シドウチユウイラベル

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シドウチユウイラベル図解NoHNJ-1400SB ハリマーク部品_No.2、MDC-130B ハリマーク部品_No.13、MDC-1400SB ハリマーク部品_No.2、MNC-101 ハリマーク部品_No.6、MDC-1400S ハリマーク部品_No.2、MDC-80B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.5、HNJ-112-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.4、HNJ-1250SB ハリマーク部品_No.2、MNC-110 ハリマーク部品_No.6、HNJ-1200B ハリマーク部品_No.2、HNJ-132 ハリマーク部品_No.3、MDC-131B ハリマーク部品_No.6、HNJ-6ML2 テンション部品_No.37、HNJ-112B-1 ハリマーク部品_No.3、KS-5K-M10N ラベル部品_No.8、MDC-130 ハリマーク部品_No.13、KS-5K-M10SN ラベル部品_No.8、MNC-110B ハリマーク部品_No.6、HNJ-1200 ハリマーク部品_No.2、MDC-132B ハリマーク部品_No.3、HNJ-120 ハリマーク部品_No.4など