カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(35)
  • 日野自動車(34)
  • NACHI(不二越)(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(8)
  • NAKATAKI(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • コンサス(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • RYOCO(菱高精機)(6)
  • 水谷ペイント(6)
  • アズワン(5)
  • JUBILEE(5)
  • BEAMS(ビームス)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 平和テクニカ(4)
  • ホンダ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss31」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5
ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS) SMCASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS)SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
飛び出し防止システム ASS SMC飛び出し防止システム ASSSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
・シリンダロッド飛び出しによる事故防止。
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RJ SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RJSMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8R SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8RSMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)8
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RK)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RK) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH25RK)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-30S SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-30SSMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)16ストローク(mm)30モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
SS3Y1-31 - マニホールド/上配管 SMCSS3Y1-31 - マニホールド/上配管SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
仕様CEマーキング:適応連数15
S Series(SS5Y3-12L31) SMCS Series(SS5Y3-12L31)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L3)9芯
S Series(SS5Y3-10L31) SMCS Series(SS5Y3-10L31)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10L31) SMCS Series(SS5Y7-10L31)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形リード線(m)(1) 0.6取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットリード線芯数(L3) 9芯
S Series(SS5Y5-12L31) SMCS Series(SS5Y5-12L31)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10リード線芯数(L3)9芯
S Series(SS5Y5-11L31) SMCS Series(SS5Y5-11L31)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10L31) SMCS Series(SS5Y5-10L31)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
SS5YJA3-31-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:31型(4ポート・ベース配管形用) SMCSS5YJA3-31-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:31型(4ポート・ベース配管形用)SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
仕様CE対応品:(-) なし連数2バルブ取付方向(-) シングルソレノイドのパイロット弁がA,Bポートと反対側
S Series(SS5Y5-10S6V31) SMCS Series(SS5Y5-10S6V31)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y5-12S6V31) SMCS Series(SS5Y5-12S6V31)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(1)1連配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(3)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12L31 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12L31SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L31 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L31SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形芯数(L3) 9芯リード線(m)(1) 0.6配線方式(S) 配列指定銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N31 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N31SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q31 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q31SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N31 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N31SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(1) 1連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
シリーズSY100
10-SS3 SMC10-SS3SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS3Y1) SMCS Series(SS3Y1)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
適合CEマーキング規格CEマーキング適応
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
AS Series(AS3311F) SMCAS Series(AS3311F)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E3 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E3SMC
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
SS5Y3-12 SMCSS5Y3-12SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5YJ SMCSS5YJSMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷から16日以内出荷