カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MIWA(332)
  • BIGM(丸山製作所)(153)
  • タンガロイ(100)
  • スバル(69)
  • RS PRO(48)
  • 美和ロック(38)
  • brembo(23)
  • イメージニクス(16)
  • APLUS(クマモト)(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • スバルアクセサリー(13)
  • ADVANTEC(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • TRUSCO(10)
  • ユキワ精工(10)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](10)
  • D'Addario(10)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-9」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(MDSUB~) SMCその他(MDSUB~)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUB SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUBSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUA SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUASMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
21-C SMC21-CSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
10-CDRB SMC10-CDRBSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDRB1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDRB1~)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
21 Series(21) SMC21 Series(21)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWUP10 SMC角度調整付ロータリアクチュエータ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWUP10SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ベーン形式シングルベーン
25A-MSUB Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形 サイズ:1,3,7,20 SMC25A-MSUB Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形 サイズ:1,3,7,20SMC
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
呼び(トルク)MSUB3RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類基本形オートスイッチ種類無接点、グロメット、LED、2線、横取出し、直接取付、3m、二次電池対応オートスイッチ追記号2ケ付ベーン形式シングルベーン接続ポート位置ボディ側面揺動角度(°)180オートスイッチ有無オートスイッチユニット付(磁石内蔵)
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMCワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A SeriesSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASシリーズ SMCタンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASシリーズSMC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
専用工具で流量調整が可能 不用意な手動操作を防止
使用圧力範囲(MPa)0.1~1制御方式(0) メータアウト使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2B32-90SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2B32-90SZ)SMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)90作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B20-95TZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B20-95TZ)SMC
7,498税込8,248
1個
17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)95作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし