カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(165)
  • BMW(105)
  • ホンダ(83)
  • Triumph(58)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(25)
  • RS PRO(25)
  • SAMTEC(21)
  • DUCATI(21)
  • BAGSTER (バグスター)(19)
  • brembo(19)
  • Thermo Fisher Scientific(18)
  • サン電子(PC)(16)
  • 三菱ふそう(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • サンワサプライ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st11」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3SMC
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2SMC
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T5 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T5SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T6 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T6SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T4 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T4SMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMCワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A SeriesSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB SeriesSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.48MB) (3.14MB)
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)SMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)SMC
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~)SMC
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASシリーズ SMCタンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASシリーズSMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
専用工具で流量調整が可能 不用意な手動操作を防止
使用圧力範囲(MPa)0.1~1制御方式(0) メータアウト使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS_3_1F-T (Inch) - タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付/ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1F-T (Inch) - タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付/ユニバーサルタイプSMC
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-X214) 絞り弁(チェック弁なし)制御方式(0) メータアウト
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプSMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式低パイロット圧力タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプSMC
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
用途空気、水、蒸気
ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ SMCATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプSMC
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプSMC
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
用途空気、水、蒸気
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ SMCATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプSMC
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ SMCATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプSMC
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用
ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ SMCATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプSMC
43,980税込48,378
1個
31日以内出荷
・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用