カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(267)
- BIGM(丸山製作所)(157)
- brembo(18)
- エスロン(17)
- 三菱ふそう(16)
- BIG DAISHOWA(15)
- 谷沢製作所(15)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- ゴールドメダル(10)
- サンワサプライ(8)
- StarTech.com(8)
- Baumer(8)
- エスコ(7)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(7)
- RG(レーシングギア)(7)
- omron(オムロン)(6)
- 東洋技研(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「st14」の検索結果

真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から12日以内出荷・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向縦
ロック付シリンダ (CLST~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ CLST1
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST140)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ (CDLST~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST140
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST140TN)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST140)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST140
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST140TN
SMC¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST140TN)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ CNS(CNST~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッド
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNST140)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNST140
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個20日以内出荷クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ
ロック付シリンダ CNST1
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNST140
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNST
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個29日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNST140TN
SMC¥189,800税込¥208,7801個29日以内出荷ストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST140)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST140TF)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ CNS(CDNST1~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個29日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151ST
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(DCのみ適用)ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類NPTFランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.O.)、破壊弁付電磁弁定格電圧(V)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.5真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナット付
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ
SMC¥25,980税込¥28,5781個25日以内出荷から34日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ
SMC¥29,980税込¥32,9781個31日以内出荷・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂接続突合せ溶接材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ
SMC¥43,980税込¥48,3781個31日以内出荷・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂接続ヘルール材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ
SMC¥42,980税込¥47,2781個31日以内出荷・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂接続ヘルール材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series 突合せ溶接接続タイプ
SMC¥28,980税込¥31,8781個31日以内出荷・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂接続突合せ溶接材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ
SMC¥26,980税込¥29,6781個31日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応