カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • ホンダ(682)
  • KITO(キトー)(473)
  • BIGM(丸山製作所)(314)
  • Merck(メルクミリポア)(116)
  • ノーブランド(91)
  • New-Era(ニューエラー)(90)
  • MIWA(85)
  • SUS(エスユーエス)(73)
  • STMicro(68)
  • RS PRO(60)
  • Lumberg Automation(57)
  • ハリケーン(49)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
  • D'Addario(49)
  • CKD(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(42)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • 谷沢製作所(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st4」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3 SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2 SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
  • 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T6 SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T6

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • C96 Series(C96ST40) SMC

    C96 Series(C96ST40)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST40 SMC

    ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST40

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T5 SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T5

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMC

    アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
    材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series SMC

    真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    20日以内出荷
    クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series
    材質(アダプター)ステンレス鋼取付け方法軸方向アダプタRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)パッド形状ベロウ形(4.5段)色(パッド)
  • ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

    ピンシリンダー CJP2シリーズ

    SMC
    419税込461
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T4 SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T4

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッド
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッド
  • ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMC

    ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • デュアルスピードコントローラ ASD SMC

    デュアルスピードコントローラ ASD

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
  • スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMC

    スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
    制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • 標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)

    SMC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F1~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F1~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッド
  • スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMC

    スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • ピンシリンダー CJP2F SMC

    ピンシリンダー CJP2F

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッド
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L1~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L1~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッド
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • ピンシリンダー CJP2L SMC

    ピンシリンダー CJP2L

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッド
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L6-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L6-~)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F6-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F6-~)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B4-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B4-~)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    チューブ内径(Φmm)4作動方式複動片ロッド仕様【MOUNTX】B磁石内蔵有無(D) 内蔵
  • ピンシリンダー CJP2B SMC

    ピンシリンダー CJP2B

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
  • CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-50TZ) SMC

    CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-50TZ)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-50TZ) SMC

    CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-50TZ)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • 空気用フローコントローラ PFCA7 SMC

    空気用フローコントローラ PFCA7

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能
    使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMC

    アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    25日以内出荷から34日以内出荷
    ・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMC

    アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    25日以内出荷
    ・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000 SMC

    標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000

    SMC
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • AS Series(AS2311F) SMC

    AS Series(AS2311F)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • AS Series(AS4301F) SMC

    AS Series(AS4301F)

    SMC
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷