カテゴリ
- 自動車純正部品(193)
- 制御機器(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 保管用品(17)
- 農業機械(13)
- 切削工具(11)
- メカニカル部品(10)
- バイク純正部品(9)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 研磨材(7)
- 機構部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 梱包用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- トラック純正部品(3)
- 鈑金・塗装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(115)
- ミツビシ(61)
- TRUSCO(21)
- CKD(20)
- ニッサン(16)
- ホンダ(12)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- EPCOS(8)
- SMC(7)
- SWAGE-LINE(6)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- 三菱ふそう(4)
- ナブテスコサービス(4)
- ユーレカ・テクノロジーズ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 日本ファイリング(3)
- 三木プーリ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-66-4」の検索結果

軸付カップブラシステンレス線
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。材質0.3ステンレス線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。毛丈(mm)25毛材ステンレス適合材金属面線径(mm)0.3
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。 電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 比較的広い面の作業向きです。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸付のカップ型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面線径(mm)ステンレス0.3
カップブラシ 真鍮
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25適合材金属
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面線径(mm)ワイヤ0.3
軸付カップブラシ鋼線0.3mm
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質0.3鋼線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。毛丈(mm)25材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
カップブラシ ゴールドメッキ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25適合材金属
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。仕様下段開放型色グレー高さ(mm)1807タイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
ブルーダイヤモンドコート丸型焼肉グリル
パール金属¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷表面の溝をスリットとつなげ、脂の通り道を作りました。裏面4か所の突起により隙間を作り、脂を効率的に落とします。材質プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、フックハンドル:鉄(焼付け塗装)、【表面加工】フッ素樹脂塗膜加工質量(g)965サイズ(cm)34外径×高さH(Φmm×mm)340×60
軸付カップブラシ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛丈(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1373
パイプカッター
ミヤコ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。 ステンレス管にご使用の場合は肉厚0.5ミリ以下でご使用ください。仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~64適合パイプトラップ管、銅管、ステンレス管、真鍮管
25 グラップラー タイプスローJ
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ジャーク・レスポンス・強度。総合性能が進化!。「ジャーク・レスポンス・強度」を総合的に磨き上げ、王道進化を果たしたグラップラータイプスローJ。多彩なフォールアクションを生み出す6フィート6インチレングスで統一し、ジャークの軽快性&レスポンスを向上させると同時に体への負担を軽減するバランスを実現。全身がスムーズに曲がりつつもティップはややハードな設計で、曲げ込めばオートマチックな感覚でジグを跳ね上げ、魅惑的なフォールを演出。また高強度化を追求し、曲げ込んだファイトの安心感も向上。新たに採用したフルホールディングシートの握りやすさと相まって精度の高いジギングをサポートします。1パワーから6 パワーまで全6アイテムを展開し、近海から遠征の大物まであらゆるシーンでシステマチックに適応します。全長(m)1.98継数(本)2仕舞(cm)153.2
ゲーム タイプスローJ
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷ジャーク性能を突き詰めたスロー系ジギングロッド。スロー系ジギングロッドに求められるジャークの操作性を向上させ、より意のままにジグを操れるロッドとして進化した、ゲームType Slow J。曲がりの支点がスムーズに手元側へ移行するようバランスを突き詰めることで、アングラーが感じる負荷と疲労を低減。グリップ前後までも絶妙に曲がる設計により、ジグや潮の抵抗の変化を手元で感知しやすく、高精度なジャークをサポート。グリップジョイント2ピースの曲がりを徹底的に突き詰め、ワンピースロッドのような強度と美しい曲がりを実現しました。ジグのフォールアクションを重視したスロー系スタイルを基軸に、遅い誘い、速い誘い、ジグスピードを巧みに可変させるコンビネーションジャークなど、様々な誘いを快適に操れる操作性を獲得。シマノ独自の基本構造スパイラルXコアによる十分な強度の保持、細径ブランクスにありがちなネジレやパワーロスなどの不快なフィーリングを徹底抑制。ジグを動かすのではなく、まさにジグ自身が泳ぎ出すかのような魅惑的なアクションを演出可能です。全長(m)1.98継数(本)2仕舞(cm)150.2
グラップラーBB タイプスローJ
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷全22アイテムでジギングに死角なし。世界に通用するグローバルロッド。オフショアゲームの醍醐味を、より多くのアングラーに伝えるために開発されたハイパフォーマンスロッドグラップラーBB。ブランクスにはハイパワーXを搭載して不快なネジレやブレを抑えると同時に、オフショアロッドに必要なレスポンスとパワーを向上。激しいジャークや大物とのファイトにもしっかり対応します。また、すべてのモデルで持ち運びの利便性を考慮したグリップジョイント2ピースを採用しながら、1ピースに迫るスムーズな曲がりと強度を両立しています。ラインナップは全22アイテム。スピード&パワーで青物を攻略するジギング、近海の多種多様なターゲットを狙うライトジギング、魅惑的なスロー&フォールアクションで誘うスロー系ジギングの3カテゴリーに専用設計を施したモデルを展開し、より多くのアングラーにオフショアゲームの醍醐味をお伝えします。全長(m)1.98継数(本)2仕舞(cm)150.2
スチール製メッシュラック 下段開放型
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷から8日以内出荷下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。色シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷から8日以内出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。仕様台車天板収納型色ネオグレータイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800棚板調整ピッチ(mm)25
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
タイヤワックス・プロ用
スリーボンド(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(4L)6日以内出荷タイヤ・ウレタンバンパー・サイドモール・レザーなどの表面を保護し老化防止に抜群の効果を発揮します。スプレーし軽く拭き上げるだけで、しっとりとした艶が得られ、新品同様の美しさを保ちます。用途タイヤの表面を保護し、新品同様の美しさを保ちます。付属品拭きあげ用バフ、簡易スプレー容器成分シリコーンオイル液性油性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
クールネットプロ ヘッド
住化アグリテック¥20,980税込¥23,0781セット(50個)4日以内出荷クールネットプロ ヘッド用途ハウス内の冷房/加湿/発根促進用の樹脂製吊り下げノズルです。ポリエチレンパイプとの組み合わせで簡単に施工ができ、「ADバルブ」と「ブリッジの無い構造」によりボタ落ちがありません。
ステンレス製メッシュラック 下段開放型
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷から8日以内出荷下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製メッシュラック バックバー付
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷から8日以内出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。仕様下段開放型色グレー高さ(mm)1807タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から8日以内出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。仕様台車天板収納型色ネオグレー棚段数4棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)200
スチール製メッシュラック バックバー付
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷から8日以内出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂色シルバーパイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1セットほか3日以内出荷から8日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
スチール製メッシュラック サイドバー付
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。色シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)