23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LEY16B-100CF-S1AN1 LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100CF) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト 形状ユニバーサル タイプメーターアウト ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
特価
629 税込692
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上。 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能。材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)。 ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用
用途空気 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと) 材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB) 取扱説明書取扱説明書(1.57MB)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能。金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1。使用グリース:NSFH1グリース使用。最高使用温度:150℃。耐水性洗浄性の向上。※1SUS304(ボディA以外の外部金属)。外観部材に潤滑防錆剤未使用。または食品機械用潤滑防錆剤を使用。FDA認証材料もしくは適合材料を使用
用途空気 エルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.22MB) リーフレット(0.53MB)
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)




1個
1,198 税込1,318
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series
用途食品製造業界向機器 材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部) 温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、N2、水 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0 周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)










用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット 付属品六角ナット・平座金(各4個) 適合ボルト個数:2 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・プログラム不要 パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。 ・速度・加速度16段階調整 ・ロック付の電動アクチュエータにも対応 ・3段階の押当て推力設定
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)