「sus 線 2mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)0.6
弁構造直動型ポペット
使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)
周囲温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.91MB)
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用
材質(シール)FKM
感度2%F.S.以下
耐圧(MPa)0.6
繰返し精度±3%F.S.以下
弁構造直動型ポペット
使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)
周囲温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.91MB)
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ60
管接続口径1
最高使用圧力(MPa)1
接続方法ねじ
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ50
管接続口径3/4
最高使用圧力(MPa)1
接続方法ねじ
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ40
最高使用圧力(MPa)1
接続方法ねじ
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ30
最高使用圧力(MPa)1
接続方法ねじ
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
作動方式複動・片ロッド
ポート数2
使用流体中真空
ポート数2
使用流体蒸気
ポート数2
ポート数2
ポート数2
使用流体水
ポート数3
作動方式複動・両ロッド
ポート数2
電圧(V)(M) DC24
口径3/4
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体水用
設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)(M) SUS
1個
¥24,980
税込¥27,478
21日以内出荷
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
材質(L) シール: FKM、ボディ: SUS
リード線取出方法(G) グロメット
オリフィス径(Φmm)(1) dia 2
1個
¥5,998
税込¥6,598
16日以内出荷
ポート数2
口径1/8
オリフィス径(Φmm)2
使用流体油
材質(ボディ)(H) SUS
ポート数2
口径1/4
オリフィス径(Φmm)2
使用流体油
材質(ボディ)(L) SUS
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS
オリフィス径(Φmm)(1) dia 2
使用流体水
ポート数2
口径1/4
オリフィス径(Φmm)2
使用流体油
材質(ボディ)(L) SUS
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体水用
ポート数2
口径1/8
オリフィス径(Φmm)2
使用流体中真空
材質(ボディ)(H) SUS
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体油
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
材質(H) シール: FKM、ボディ: SUS
リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
オリフィス径(Φmm)(1) dia 2
使用流体油
1個
¥7,698
税込¥8,468
16日以内出荷
ポート数2
使用流体油
ポート数2
使用流体蒸気
ポート数2
口径1/8
オリフィス径(Φmm)2
使用流体油
材質(ボディ)(H) SUS
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS
オリフィス径(Φmm)(2) dia 3
使用流体水
ポート数2
使用流体中真空
ポート数2
使用流体蒸気
ポート数2
使用流体中真空
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体水
ポート数2
口径1/4
オリフィス径(Φmm)2
使用流体水
材質(ボディ)(L) SUS
ポート数2
口径1/8
オリフィス径(Φmm)2
使用流体水
材質(ボディ)(H) SUS
ポート数2
使用流体水
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
材質(H) シール: FKM、ボディ: SUS
オリフィス径(Φmm)(2) dia 3
使用流体油
関連キーワード
1
2
3
次へ