カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 水本機械製作所(256)
- 大阪魂(136)
- TAKIGEN(タキゲン)(47)
- アカギ(46)
- 昭和コーポレーション(44)
- エスコ(38)
- TRUSCO(37)
- AIOULE(ふじわら)(35)
- ヤマト産業(27)
- 日栄インテック(19)
- ネグロス電工(18)
- サンコーテクノ(17)
- 南電機(17)
- イマオコーポレーション(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- アズワン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sus w-8」の検索結果
特価

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ロングエルボユニオン KQG2W
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24
SMC(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から11日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ねじの種類Rc口径1/2
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム