カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 制御機器(4)
- 作業服(3)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
- INAX(LIXIL)(14)
- KSフィルター(1)
- Nikon(ニコン)(2)
- SMC(15)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アルトコーポレーション(3)
- コガネイ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- プラス[家具](2)
- メディアカバーマーケット(1)
- 椿本チエイン(2)
- 河村電器産業(3)
エコロジープロダクト
サービス分類

TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)
コガネイ(1件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ストレート材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品。電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有
HUBボックス HBA
河村電器産業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から5日以内出荷各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200キャビネット板厚(mm)本体:1.0、正面ドア:1.0、側面ドア:1.0、マウントアングル:2.3取付基板木製基板12mm![b-Foret サイドテーブル(組立サービス付き) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80325475-240704-02.jpg)
b-Foret サイドテーブル(組立サービス付き)
プラス[家具]¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷多様なワークスタイルを実現するプラスのb-Foret(ビーフォレット)デスクシリーズのサイドテーブル。奥行き400mmのコンパクトテーブルと直径900mmのラウンドテーブルのラインアップ。幅1000mmのBF-4010Nは片側がゆるやかなラウンド形状になっています。ホワイト天板とシルバー脚は圧迫感のないすっきりとしたデザインで作業スペースの拡大やちょっとした打ち合わせスペースに。アジャスター付きでがたつきを軽減できます。仕様アジャスター付き高さ(mm)700最大積載量(kg)40有効高さ(mm)【天板下】642天板厚さ(mm)18グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付


空調服セットBF975+25Vスターターキット
アルトコーポレーション¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) セイワ BTE170 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。セイワ/SEIWA。・イヤホン/ヘッドホン。BTE170 / BTE171。BTE200 / BTE201。BTW100 / BTW101。BTW102。XKT02BK。XKT02NV。XKT02WH。XKT05NV。XKT08BK。XKT08GR。XKT08NV。XKT08OR。XKT08RD。XKT08WH。XKT09NV。XKT09YL。XKT10NV。XKT10YL。XKT11NV。IRIS/アイリスオーヤマ。・ハンディファン/ネックファン。JNF-01-A。JNF-01-W。・タブレット。TE081N1-B。TE081N1-B。TE082M2N1-B。TE083M3N1-B。TE084M4V1-B。TE101N1-B。TE102M3N1-B。TE103M3N1-B。TE104M4V1-B。TM082M4N1-B。TM082M4N2-B。TM083M4V1-B。TM101N1-B。TM101N2-GY。TM102M4N1-B。TM102M4N2-B。TM103M4V1-B。TM152M4N1。TM152M4N1-B。TM152M4V1-B。TM152M8N1。TM152M8V1。TM153M6V1-B。・液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
HUBボックス HB
河村電器産業¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から8日以内出荷各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3取付基板木製基板 12mm![b-Foret サイドテーブル(組立サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58877403-170512-02.jpg)
b-Foret サイドテーブル(組立サービスなし)
プラス[家具]¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」。材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS、脚部:鋼管(樹脂焼付塗装)色シルバー/ ホワイト最大積載量(kg)40テーブルタイプサイドテーブル天板厚さ(mm)18グリーン購入法適合総耐荷重(kg)40アジャスター付


空調服セットBF974+25Vスターターキット
アルトコーポレーション¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷多目的に着回し可能なベストと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。材質合成繊維混率(%)ポリエステル100



空調服セットBF973+25Vスターターキット
アルトコーポレーション¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
真空パッド (ZPY10B~)
SMC¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40
椿本チエイン¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。種類タイミングプーリ
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30
椿本チエイン¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。種類タイミングプーリ
Zテレコンバーター
Nikon(ニコン)¥75,980~税込¥83,578~1個5日以内出荷レンズの撮影領域を拡大する、Zマウントレンズ用のテレコンバーター。 ZシリーズのミラーレスカメラとNIKKOR Zレンズの間に装着して、レンズ本数を増やすことなくNIKKOR Zの高い描写力を活かしながら主レンズの焦点距離を拡大できるアタッチメントレンズです※1。 また、最短撮影距離が変わることなく撮影倍率を高くできるため、より被写体にクローズアップした撮影が可能です。 テレコンバーター装着時にも主レンズのAF/VR性能を最大限活かした設計で快適な撮影が可能。 さらに、S-Line※2と同等の高い防塵・防滴性能※3、ニコン独自のフッ素コートの採用で、過酷な環境下でも安心して使えます。付属品テレコンバーターキャップ BF-N2・裏ぶた LF-N1・レンズケース CL-C4マウント前側:ニコン Z マウント(テレコンバーター対応レンズ専用)、後側:ニコン Z マウント最短撮像距離主レンズと同一対応レンズNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
ハンドルキャップ
INAX(LIXIL)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷適合【2011年4月以降の適用品番に使用】A-5336-1・A-5337・A-6133-1・A-6134・BF-M746TL(R)-D(W)(-PU2)(-PU4)-PU5・BF-M747T(N)L(R)-D(-PU2)(-PU4)-PU5・BF-M747T(N)L(R)-D(W)(-PU2)-PU3色メッキ(Ni-Cr)寸法A(mm)45.4
温調ハンドル
INAX(LIXIL)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU3・BF-M746T(N)R-D(W)-PU3寸法A(mm)55表面処理ライトグレー(N85)
ハンドルキャップ
INAX(LIXIL)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷適合【2011年4月以降の適用品番に使用】A-5336-1/N85・A-5337/N85・A-6133-1/N85・A-6134/N85・BF-M746TL(R)-D(W)-PU3・BF-M747T(N)L(R)-D-PU1色ライトグレー(N85)寸法A(mm)45.4
切替ハンドル
INAX(LIXIL)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU5・BF-M746T(N)R-D(W)-PU5寸法A(mm)55表面処理ジルコニアゴールド
温調ハンドル
INAX(LIXIL)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU5・BF-M746T(N)R-D(W)-PU5寸法A(mm)55表面処理ジルコニアゴールド
切替ハンドル
INAX(LIXIL)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU3・BF-M746T(N)R-D(W)-PU3寸法A(mm)55表面処理ライトグレー(N85)
温調ハンドル
INAX(LIXIL)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M747T(N)L-D-PU3・BF-M747T(N)L-DW-PU3・BF-M747T(N)R-D-PU3・BF-M747T(N)R-DW-PU3寸法A(mm)56表面処理ジルコニアゴールド
温調ハンドル
INAX(LIXIL)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M747T(N)L-D-PU1・BF-M747T(N)L-DW-PU1・BF-M747T(N)R-D-PU1・BF-M747T(N)R-DW-PU1寸法A(mm)56表面処理ライトグレー(N85)
ミラーレス一眼 Z5IIC
Nikon(ニコン)¥269,800~税込¥296,780~1個7日以内出荷【フラットトップデザインと直感的な画面操作で、気負わず楽しめる】。大きく見やすい画像モニターで撮りたい瞬間を逃さず確認でき、快適に撮影可能。スマートフォンを使うような感覚で、さっと取り出して自然に撮影できます。【シャッターボタンを押すだけ。複雑な設定はカメラにおまかせ】。心を動かされる瞬間に出会ったら、難しいことは考えずにシャッターをきるだけ。撮影モード[オート]は、撮影シーンに合わせて最適な設定をカメラが自動的に行います。設定を気にせず、目の前の出来事に集中できます。ポートレートや走り回る犬、薄暗いレストランでの食事まで、さまざまな場面で、シャープかつ雰囲気のある写真を撮影できます。逆光で人物の顔が暗くなりやすいシーンでも、自動的に明るさを調整するので、表情までしっかり残せます。【スマートフォンへ自動転送】。撮った写真をスマートフォンへ転送するのも簡単です。SnapBridgeアプリを使えば、撮影した写真を自動でスマートフォンへ転送できます。いつもの写真管理アプリから、その場ですぐにSNSやメッセージアプリで共有可能。ファイルサイズは、用途に合わせて2種類から選択できます。【遠くの美しさも、自然なまま引き寄せる】。遠くの景色や被写体も、細部までくっきり美しく。高解像のNIKKOR Z ズームレンズや望遠単焦点レンズと組み合わせることで、スマートフォンのデジタルズームとは異なり、高画質のままズームアップできます。手前にあるフェンスや障害物は大きくぼかし、被写体をより際立たせることも可能。視線が自然と被写体へ引き込まれるような印象的な表現を実現します。【雨やホコリを気にせず、撮影の楽しさをそのままに】。「写真を撮りたい」という時が、いつも快適な環境とは限りません。Z5IICは雨の日はもちろん、海辺で砂埃が舞うような場面でも、ニコン独自の厳しい基準に基づいた防塵・防滴性能*1により、天候を気にせず撮りたい瞬間に集中できます。【日常の一瞬を、動画でもっと鮮やかに残す】。その日の思い出を、写真だけでなく動画でも鮮やかに残せます。Z5IICは、これから動画撮影をはじめたい方にもぴったり。豊富な動画機能で、さまざまなシーンを手軽に撮影できます。録画を始めると、画像モニターの画面に赤いフレームが表示され、カメラ前面の赤いランプが点灯。録画中であることがひと目でわかるので、安心して撮影に集中できます。手ブレ補正[スポーツ]モードは歩きながら撮るときや構図を変えるときのブレを抑え、映像をなめらかに保ちます。外部マイクを取り付ければ、音声もよりクリアーに残せます。本体寸法(mm)134.0×80.5×72.0本体質量(g)538有効画素数2450万画素記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード( UHS-II規格に対応)使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(1個使用)シャッター速度(秒)1/8000~30液晶モニター3.2型TFTバリアングル液晶モニター(タッチパネル)手ブレ補正機能【ボディー内手ブレ】イメージセンサーシフト方式5軸補正ISO感度設定【階調モード[SDR]設定時】ISO 100~64000、Lo 0.3~1.0(ISO 50相当)、Hi 0.3~1.7(ISO 204800相当)、【階調モード[HLG]設定時】ISO 400~64000、【感度自動制御】設定可能(制御上限感度設定可能)、【ステップ幅】1/3、1ステップに変更可能USBType-C端子(SuperSpeed USB)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)撮像素子サイズ35.9×23.9mm
真空パッド (ZPY32B~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
壁固定自立型HUBボックス HB
河村電器産業¥98,980~税込¥108,878~1個8日以内出荷自立型HUBボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-117F(平面ハンドル)キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3、木板12
Z Series(ZPY16)
SMC¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY08)
SMC¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPY06~)
SMC¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPY16B~)
SMC¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













![b-Foret サイドテーブル(組立サービス付き) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80325475-240704-02.jpg)



![b-Foret サイドテーブル(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58877403-170512-02.jpg)