カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(498)
- ホンダ(111)
- メイキコウ(61)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
- グリーンクロス(51)
- SHIMANO(シマノ)(49)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- サンワサプライ(31)
- CKD(21)
- 三笠産業[工具](16)
- 武蔵オイルシール工業(16)
- コフロック(16)
- カンツール(16)
- AMPHENOL(16)
- イトーキ(14)
- 日本ジョイント(14)
- NSK(日本精工)(12)
- コクヨ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sw10」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~)
SMC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から12日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2251B
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル保護構造IP65対応ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ (VQZ335-~)
SMC¥8,598税込¥9,4581個11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 バー用ブラケット
SMC¥1,598税込¥1,7581個23日以内出荷用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 クリーニングキット
SMC¥6,498税込¥7,1481個23日以内出荷用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用 エミッタカートリッジ
SMC¥2,598税込¥2,8581個23日以内出荷用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 電源ケーブル
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個23日以内出荷用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個23日以内出荷防塵・防滴(IP66相当)仕様。イオナイザ本体洗浄が可能。※水をかけながらの除電はできません。継手交換が可能。エアパージで除電距離3倍。目的に合わせたイオン発生モードの選択可能。DC:除電が早い。デュアルAC:除電ムラが少ない用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフユニオン (KRH~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
エルボユニオン (KRL~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1袋(5個)当日出荷から11日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状エルボユニオン
ユニバーサルエルボユニオンs(KRV~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途ボディの六角頭部を ボックスレンチで締 付ける狭いスペース 用のエルボユニオン。ねじの種類R
45°エルボユニオン (KRK~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの45度 方向の配管に使用。 ハーフユニオンと エルボユニオンの 中間的機種。形状エルボユニオン
両口チーズユニオン (KRT~)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
ユニオンワイ (KRU~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。形状ユニオンワイ
サービスチーズユニオン (KRY~)
SMC¥3,500~税込¥3,850~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン
ロングエルボユニオン (KRW~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途基本的にはエルボユ ニオンと同一に使用。 相違点は配管を立体 化して継手の干渉を 防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン
ハーフユニオン KRH10
SMC¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
ユニオンワイ KRU10
SMC¥4,398税込¥4,8381袋(5個)9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。形状ユニオンワイ