カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- 住友電工ハードメタル(13)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(11)
- 永田製作所(6)
- イスカル(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- Altrider (アルトライダー)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ヒルティ(HILTI)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- brembo(2)
- 渡辺電機工業(2)
- Twin Air(ツインエアー)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「sxf」の検索結果

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSX~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド
パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類エアオペレート
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大RoHS指令(10物質対応)対応
低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CQSXF25
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)50ストローク標準ストロークボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXF16
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷ストローク(mm)30ストローク標準ストロークボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BW
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L4~
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷から8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BX80)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷揺動角度(90) 90°標準軸(X) 片軸四面取サイズ(mm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSXF12
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)5ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1LW80
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)接続ポート位置(-) ボディ側面揺動角度(°)(90) 90標準
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSXF20
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BY50)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷軸(Y) 両軸キーサイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BX50)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷軸(X) 片軸四面取サイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L3~
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置標準形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H5~
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H4~
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180