曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSXF20

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSXF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSXF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSXF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSXF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSXF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSXF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSXF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSXF20 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53315053CDQSXF20-20D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
53315062CDQSXF20-20DC20(C) ラバークッション付
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
53315071CDQSXF20-20DC-M9BW20(C) ラバークッション付
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53315087CDQSXF20-26D26(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53315096CDQSXF20-26D-A93V26(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53315105CDQSXF20-26D-M9PWV26(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53315114CDQSXF20-30D-M9B30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする