カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,355)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • トヨタ(30,261)
  • 三菱ふそう(24,102)
  • ホンダ(21,420)
  • ミツビシ(10,362)
  • ニッサン(2,952)
  • スバル(2,829)
  • ダイハツ(2,354)
  • 日野自動車(1,956)
  • BIGM(丸山製作所)(1,465)
  • Triumph(1,036)
  • シュナイダーエレクトリック(623)
  • MAZDA(マツダ)(524)
  • HARLEY-DAVIDSON(489)
  • KTM(470)
  • 日東工器(346)
  • DUCATI(337)
  • BMW(322)
  • YAMAHA(ヤマハ)(306)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(122)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6,363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMCモジュラタイプリリーフバルブ AP20-DSMC
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持・モジュラ接続可能 配管工数削減・分岐配管不要・操作しやすいハンドル形状・選べる圧力計
用途一般空圧機器用最高使用圧力(MPa)0.85使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3圧力計接続口径1/8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.41MB)取扱説明書(1MB)
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合 SMC冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合SMC
5,598,000税込6,157,800
1台
45日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒(R744)対応・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.03MB)取扱説明書(7.31MB)
JXC5-LEY/LESYH/LEYG Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN) SMCJXC5-LEY/LESYH/LEYG Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)SMC
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
仕様標準その他【モータ配置】右折返し【モータカバー向き】-ストローク(mm)50サイズ40シリーズLEY-動アクチュエータ/ロッド型モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)取付け方法DINレール取付形軸数1リード(mm)LEY16/LESYH8:2.5mm,LEY25:3mm,LEY32/LEY40:4mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類軸受なし伝送プロトコルパラレル入力(NPN)I/Oケーブル長さ(m)1.5
MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMCMY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付SMC
189,800税込208,780
1個
15日以内出荷
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.33MB)オートスイッチ有無
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMCMY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC
369,800税込406,780
1個
15日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
9,598税込10,558
1個
15日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付切換方式2位置シングルソレノイドボディオプションパイロット弁個別排気形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)ー10~50(ただし凍結なきこと)コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
9,698税込10,668
1個
13日以内出荷
リード線取出方法グロメット切替方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと)リード線長さ(mm)300コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式手操作形
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZCSMC
6,598,000税込7,257,800
1個
21日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒を採用・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置質量(kg)175±5外形寸法(mm)380×870×950適合規格SEMI、CE/UKCA、UL電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度制御方式PID制御設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1周囲温度(℃)10~35冷却能力(kW)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.92MB)取扱説明書取扱説明書(8.21MB)運転電流(A)最大26
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタ配管形式ベース配管形ポート数5定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ありコイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
9,498税込10,448
1個
11日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル配管形式ベース配管形シリーズSYJ7000ポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類NPT対応CE非対応使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式3位置クローズドセンタ配管形式ベース配管形ポート数3、5(混合取付可能)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし給油不要コイル標準配管口径1/8サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
9,698税込10,668
1個
13日以内出荷
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線なし切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Mブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)3コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)応答時間(ms)40以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径M5×0.8オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造IP65使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類G使用流体空気配管方式:ベース配管形ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コイル仕様:標準配管口径1/8サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタコネクタなし切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcコイル仕様:標準RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ベース配管形
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
仕様●コイル仕様:標準●周囲温度および使用流体温度:‐10~50(ただし凍結なきこと。)●応答時間ms:30以下(0.5MPaの時)●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付切換方式2位置ダブルソレノイド保護構造IP65使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気配管直接配管形ランプ・サージ電圧保護回路なし最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
仕様●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2●配管方式:ベース配管形リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm切換方式3位置クローズドセンタ保護構造防塵定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)給油不要取付姿勢自由配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcブラケットブラケット付使用流体空気応答時間30以下ms(0.5MPaの時)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1取扱説明書取扱説明書
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001取扱説明書取扱説明書
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナルコネクタ付切換方式2位置ダブルソレノイド保護構造IP65ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ブラケットブラケットなし使用流体空気応答時間25ms以下(0.5MPaの時)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
仕様CE対応:対応リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置ダブルソレノイド保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.1~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
仕様●最大作動頻度:5Hz●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ SMCモータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mmロストモーション:0.1mm以下垂直可搬質量向上:5倍以上
使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイド(循環)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)ロストモーション(mm)0.1以下モータ種類ACサーボモータ使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
8,798税込9,678
1個
11日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイド配管形式直接配管形保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Gブラケットブラケット付使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル仕様:標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造IP65ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ブラケットブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ4ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)AC200ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Gブラケットブラケットなし使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径サブプレートなし(ガスケット・ビス付き)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30/150m/s2A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)AC220[AC230]ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30/150m/s2
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF SMC低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZFSMC
4,998,000税込5,497,800
1個
60日以内出荷
・低GWP冷媒対応 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準 EU冷媒規制:GWP 150以上 米国冷媒規制:GWP 700以上 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上・環境対応冷媒R454C (空輸不可)・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1,000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.81MB)冷却能力10kW取扱説明書取扱説明書(4.82MB)冷媒封入量(kg)1.5
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置ダブル配管形式直接配管形ポート数5定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcブラケットなし対応CE対応ランプ・サージ電圧保護回路ランプ、サージ電圧保護回路付コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 ドライバ操作形耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)30以下A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付コイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形 SMCSYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形SMC
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式ノーマルクローズ定格電圧(V)AC100ボディオプション外部パイロット形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式ノンロックプッシュ式コイル標準配管口径1/8ポートサブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル用切換方式3位置クローズドセンタ保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7管接続口径1/8定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)3給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30/150(m/s2)応答時間(ms)60以下A・Bポート管接続口径1/8
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線なし切換方式2位置ダブルソレノイド配管形式ベース配管形保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)ポート数5使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下、3位置:40以下(0.5MPaの時)
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングル配管形式ベース配管形保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)ポート数5使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rc対応CE対応品使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径1/8サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下(0.5MPaの時)、3位置:40以下(0.5MPaの時)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら