カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,640)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ニッサン(27)
  • SIEMENS(16)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
  • INAX(LIXIL)(15)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • NEG(日電理化硝子)(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • 武蔵エンジニアリング(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • CKD(6)
  • ヨシタケ(6)
  • 槌屋ヤック(6)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(6)
  • コーセル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy-5」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,640件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1取扱説明書取扱説明書
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001取扱説明書取扱説明書
SY3000・5000・7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX600シリーズ対応 10、11型 マニホールド SMCSY3000・5000・7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX600シリーズ対応 10、11型 マニホールドSMC
129,800税込142,780
1個
35日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能、省エネ、省スペースに貢献します 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
仕様I/Oユニット連数:2連形式横配管形シリーズSY3000RoHS指令(10物質対応)対応バルブ連数16連SIユニットEtherNet/IP(IO-Linkユニット対応)SIユニット出力極性エンドプレート仕様:SIユニットマイナスコモン M12コネクタ電源ポート取出位置給排気ブロックAssy仕様:P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
JSY3000/5000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMCJSY3000/5000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)SMC
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
直接配管形に単体形を追加バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応
SY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY9_40 - ベース配管形バルブ/単体SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
SY7000_E_VALVE - 残圧排気弁付バルブ SMCSY7000_E_VALVE - 残圧排気弁付バルブSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY7_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付 SMCSY7_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シールマニュアル(-) ノンロックプッシュ式圧力センサ(P2) 2個
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,198税込7,918
1個
11日以内出荷
SY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SY5-FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY5-FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(6) DC12マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
879税込967特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY5000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ SMCSY5000_R - 絞り弁付真空破壊バルブSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY500_E_VALVE - 残圧排気弁付バルブ SMCSY500_E_VALVE - 残圧排気弁付バルブSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY5_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ) SMCSY5_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数3
SY5_5_SU - ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMCSY5_5_SU - ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24
SY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付 SMCSY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SY3000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ SMCSY3000_R - 絞り弁付真空破壊バルブSMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ) SMCSY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ)SMC
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
ポート数3
SY3_5_SU - ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMCSY3_5_SU - ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24
SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
...