カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「syj500」の検索結果

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522T
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524R
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個6日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524T
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514T
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514RT
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514MT
SMC¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(6) DC12ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512MT
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524M
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512T
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522RT
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷仕様(-X20) 直接配管形外部パイロットリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(R) 外部パイロット形ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522MT
SMC¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(6) DC12ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514R
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512RT
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(R) 外部パイロット形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524RT
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522R
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(R) 外部パイロット形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522M
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥88~税込¥97~1個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
アダプタプレートアッセンブリ
SMC¥849税込¥9341個4日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
SYJ5000 Series
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
SYJ5000 Series
SMC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷仕様コイル仕様:標準リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC110[AC115]ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
SYJ5000 Series
SMC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷リード線取出方法リード線長さ300mm切換方式3位置クローズドセンタ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
SYJ5000Series
SMC¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷リード線取出方法リード線付(長さ300mm)切替方式2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)RoHS指令(10物質対応)対応
SYJ5000 Series
SMC¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷切換方式2位置シングルソレノイド定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)【グロメットリード】300コイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
SYJ5000Series
SMC¥7,698税込¥8,4681個欠品中リード線取出方法L形プラグコネクタ切換方式2位置シングルソレノイド形式バルブ付きシリンダ搭載用定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応
SYJ5000 Series
SMC¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷仕様コイル仕様:標準リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
SYJ5000 Series
SMC¥7,198税込¥7,9181個8日以内出荷リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロック プッシュ式
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線なし切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Mブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)3コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)応答時間(ms)40以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径M5×0.8オーダーメイド仕様標準