3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522R

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522R - SMC
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(R) 外部パイロット形
ねじの種類
M
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20295583SYJ522R-5LOU-M5-Q(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
6,650
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295599SYJ522R-5MOZ-M5-X20-Q(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
7,140
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295608SYJ522R-5WOU-M5-Q(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
7,750
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする