曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512R

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512R - SMC
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気
内容量
1個
全15種類を絞り込む
定格電圧(V)
切換方式
15種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20294454SYJ512R-SLOZ-M5(S) DC5(1) ノーマルクローズ
6,150
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294463SYJ512R-3LZE-M5(3) AC110/AC115(1) ノーマルクローズ
6,320
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294479SYJ512R-3LZE-M5-F-X20(3) AC110/AC115(1) ノーマルクローズ
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294488SYJ512R-5D-M5-Q(5) DC24(1) ノーマルクローズ
6,700
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294497SYJ512R-5GZE-M5(5) DC24(1) ノーマルクローズ
6,150
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294506SYJ512R-5H-M5-X20(5) DC24(1) ノーマルクローズ
6,810
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294515SYJ512R-5HZ-M5-F-X20(5) DC24(1) ノーマルクローズ
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294524SYJ512R-5LNZ-M5-F-X20(5) DC24(1) ノーマルクローズ
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294533SYJ512R-5LS-M5-F-X20(5) DC24(1) ノーマルクローズ
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294549SYJ512R-5LU-M5-F-X20(5) DC24(1) ノーマルクローズ
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294558SYJ512R-5LZD-M5-X20(5) DC24(1) ノーマルクローズ
6,870
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294567SYJ512R-5ME-M5(5) DC24(1) ノーマルクローズ
6,150
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294576SYJ512R-5MOD-M5(5) DC24(1) ノーマルクローズ
5,990
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294585SYJ512R-5MPZ-M5-F-X20DC24ノーマルクローズ
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294594SYJ512R-5MZE-M5-X20(5) DC24(1) ノーマルクローズ
6,980
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする