カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,558)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • ホンダ(2,977)
  • 日野自動車(1,994)
  • DiodesZetex(696)
  • メディアカバーマーケット(603)
  • Panasonic(パナソニック)(309)
  • RS PRO(247)
  • イトーキ(205)
  • トヨタ(157)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(115)
  • オカムラ(岡村製作所)(109)
  • MAZDA(マツダ)(94)
  • ノーブランド(93)
  • サンワサプライ(78)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](71)
  • ニッサン(68)
  • 富士電機(67)
  • onsemi(62)
  • StarTech.com(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(234)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sz」の検索結果

関連キーワード
3,570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(-) なし
  • S Series(SZ3000) SMC

    S Series(SZ3000)

    SMC
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • マニホールド部品 SZ3000シリーズ SMC

    マニホールド部品 SZ3000シリーズ

    SMC
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3460) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3460)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(-) なし
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3560) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3560)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(-) なし
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3360) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3360)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3360 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3360

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260K) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260K)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3160 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3160

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3460R) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3460R)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(N) マイナスコモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160RK) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160RK)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンCE-対応品(-) なし背圧防止弁(K) 内蔵
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3560 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3560

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモン背圧防止弁(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3460 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3460

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260R) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260R)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5スイッチ(-) なし管接続口径A、Bポート:(B4) o4エルボ管継手Ass'y (下取出し)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしパイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(-) なしポート管接続口径【A・B】(B4)o4エルボ管継手Ass'y(下取出し)
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160R) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160R)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット背圧防止弁(-) なし
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160K) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160K)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(K) 内蔵
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3360R) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3360R)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5スイッチ(-) なし定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしパイロット方式(R) 外部パイロットコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタCE-対応品(Q) CE対応背圧防止弁(-) なし
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260R SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260R

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5スイッチ(-) なし管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応背圧防止弁(-) なし
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3B60) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3B60)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260K SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3260K

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(K) 内蔵
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3B60K) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3B60K)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(K) 内蔵ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60K) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60K)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5スイッチ(-) なし管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしパイロット方式(-) 内部パイロットコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(K) 内蔵ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(N) マイナスコモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応背圧防止弁(-) なし
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60K) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60K)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(K) 内蔵
  • 10 Series(10-SZ) SMC

    10 Series(10-SZ)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
    切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60K SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60K

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10SZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10SZ-~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)10取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10SZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10SZ-~)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)10取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20SZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20SZ-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.13~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • SS5Y5-11SZ SMC

    SS5Y5-11SZ

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-10SZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-10SZ-~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)40
  • SS5Y3-10SZ SMC

    SS5Y3-10SZ

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10SZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-10SZ-~)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)10取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
関連キーワード
...