カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,317)
  • メカニカル部品(681)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(387)
  • ホンダ(14,859)
  • ミツビシ(9,611)
  • 大阪魂(7,537)
  • MAZDA(マツダ)(7,206)
  • ニッサン(6,088)
  • BIGM(丸山製作所)(5,854)
  • イトーキ(5,845)
  • Triumph(5,732)
  • 三菱ふそう(5,078)
  • メディアカバーマーケット(4,692)
  • エスコ(4,314)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,348)
  • フェリック(2,297)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,750)
  • 日野自動車(1,643)
  • TRUSCO(1,590)
  • スズキ(1,572)
  • RS PRO(1,521)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(236)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t」の検索結果

12,006件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
T Series(TK) SMCT Series(TK)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
その他(T~) SMCその他(T~)SMC
319税込351
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(1件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
スイッチ(D-T~) SMCスイッチ(D-T~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A)SMC
899税込989特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
チーズ KQG2T SMCチーズ KQG2TSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から51日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
LEC-T SMCLEC-TSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から45日以内出荷
T Series(TBR) SMCT Series(TBR)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
819税込901特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04)SMC
3,698税込4,068特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
真空パッド ZP2-T SMC真空パッド ZP2-TSMC
309税込340特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
T Series(TLM0806N) SMCT Series(TLM0806N)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)8半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40
T Series(TLM0806B) SMCT Series(TLM0806B)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷
内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
459税込505
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
T Series(TLM0604N) SMCT Series(TLM0604N)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)6半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.5最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
T Series(TLM0201N) SMCT Series(TLM0201N)SMC
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)1使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)2半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
LEFB32T SMCLEFB32TSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFB32T SMCLEFB32TSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
チーズ KQ2T インチサイズ SMCチーズ KQ2T インチサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
T Series(TILM07N) SMCT Series(TILM07N)SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(inch)5/32内径(Φmm)3.95使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFAチューブ外径(inch)1/4外径(Φmm)6.35半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.7最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
両口チーズユニオン KQB2T SMC両口チーズユニオン KQB2TSMC
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
CM3T SMCCM3TSMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
LEFB32T SMCLEFB32TSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T11) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T11)SMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:4 x 3
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から13日以内出荷
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T12) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T12)SMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:3 x 2
T Series(TB) SMCT Series(TB)SMC
109税込120
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チーズ KQ2T-X35 SMCチーズ KQ2T-X35SMC
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の接続に。形状チーズ保証耐圧力(MPa)3
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
369税込406特価
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
Z Series(ZP3-T08) SMCZ Series(ZP3-T08)SMC
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
T Series(TLM0425N) SMCT Series(TLM0425N)SMC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TLM0302N) SMCT Series(TLM0302N)SMC
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10)SMC
2,498税込2,748
1袋(5個)
3日以内出荷から21日以内出荷
T Series(TU0604BU) SMCT Series(TU0604BU)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6青(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0425C) SMCT Series(TU0425C)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TLM1209R) SMCT Series(TLM1209R)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
...