カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,078)
  • メカニカル部品(87)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(39)
  • 三木プーリ(1,524)
  • BIGM(丸山製作所)(669)
  • メディアカバーマーケット(657)
  • Triumph(416)
  • 大阪魂(415)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(338)
  • エスコ(317)
  • イスカル(313)
  • イトーキ(274)
  • マキテック(268)
  • TRUSCO(213)
  • 東海キャスター(186)
  • MAD MAX(マッドマックス)(186)
  • タンガロイ(172)
  • ホンダ(170)
  • コガネイ(167)
  • サンドビック(143)
  • 三菱ふそう(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-12」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T12) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T12)SMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:3 x 2
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から13日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12SMC
3,898税込4,288
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T12 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T12SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T12 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T12SMC
3,898税込4,288
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T12 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T12SMC
5,398税込5,938
1袋(5個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)12
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から11日以内出荷
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
749税込824
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
チューブカプラ  (KC~) SMCチューブカプラ (KC~)SMC
15,980税込17,578
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
CS1シリーズ用 ロッド先端ナット SMCCS1シリーズ用 ロッド先端ナットSMC
449税込494
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CS2 NT - ロッド先端ナット SMCCS2 NT - ロッド先端ナットSMC
629税込692
1個
4日以内出荷
型式NT-12
両口チーズユニオン (KFT~) SMC両口チーズユニオン (KFT~)SMC
7,398税込8,138
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
6,598税込7,258
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC
4,198税込4,618
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
両口チーズユニオン (KRT~) SMC両口チーズユニオン (KRT~)SMC
4,298税込4,728
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMCトリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMCトリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズSMC
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
両口チーズユニオン KQB2T SMC両口チーズユニオン KQB2TSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
くい込み管継手 チーズユニオン SMCくい込み管継手 チーズユニオンSMC
7,198税込7,918
1袋(10個)
3日以内出荷から12日以内出荷
エアスライドテーブル MXQA SMCエアスライドテーブル MXQASMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
帯電防止ワンタッチ管継手 (KA~) SMC帯電防止ワンタッチ管継手 (KA~)SMC
4,598税込5,058
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
エアスライドテーブル (MXQ-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ-~)SMC
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
両口チーズユニオン KFG2T SMC両口チーズユニオン KFG2TSMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
両口チーズユニオン (KGT~) SMC両口チーズユニオン (KGT~)SMC
7,798税込8,578
1袋(2個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
インサート管継手 KFシリーズ SMCインサート管継手 KFシリーズSMC
3,500税込3,850
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.24MB)
チーズ KQG2T SMCチーズ KQG2TSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から51日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
608税込669
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGT~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGT~)SMC
7,998税込8,798
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPT12 SMCクリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPT12SMC
7,398税込8,138
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
真空用圧力スイッチ/ダイヤフラム式 ZSM1-115,121 SMC真空用圧力スイッチ/ダイヤフラム式 ZSM1-115,121SMC
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
L Series(LEFG25) SMCL Series(LEFG25)SMC
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
関連キーワード
...