142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201A) SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 耐圧(MPa)2.4 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 材質(ヘッド)ステンレス 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.48MB) (3.14MB)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204B) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202B) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201CS) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201AS) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


CDG1TA40-15Z-M9NL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40-15Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-15Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDG1TA32-15Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-15Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

CDG1TA50-15Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-15Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

プロセスバルブ (VNB211A~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

真空パッド ZP3-T SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
819 税込901
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

真空パッド ZP2-T SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
特価
769 税込846
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK32-~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)32 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNA211~) SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA2 弁形式(1) N.C.
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B6) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

Z Series(ZP3-T015) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
889 税込978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T6) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

CD Series(CDM2T40) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)


関連キーワード