カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,963)
  • メカニカル部品(381)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(139)
  • 三木プーリ(9,807)
  • Triumph(3,375)
  • ホンダ(2,553)
  • BIGM(丸山製作所)(2,388)
  • イトーキ(2,178)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,613)
  • 大阪魂(1,527)
  • MAZDA(マツダ)(1,349)
  • エスコ(1,284)
  • CKD(980)
  • ニッサン(937)
  • オカムラ(岡村製作所)(694)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(691)
  • TRUSCO(578)
  • コガネイ(480)
  • RS PRO(427)
  • メディアカバーマーケット(421)
  • ミツビシ(416)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(208)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-2」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6,349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS5Y5-10T-2 SMCSS5Y5-10T-2SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
L Series(LQ3T2A) SMCL Series(LQ3T2A)SMC
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110T-02-2G~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110T-02-2G~)SMC
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3120T-02-~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3120T-02-~)SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc
標準形エアシリンダ(丸形) CM2T2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2T2SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
Z Series(ZP3-T02) SMCZ Series(ZP3-T02)SMC
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
L Series(LQ2T2A) SMCL Series(LQ2T2A)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1/4 x 5/32
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234T-02-5DZ~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234T-02-5DZ~)SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2C) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T2C)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:3 x 2
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112T-02-1G~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112T-02-1G~)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A21) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T2A21)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(21) ミリ:6 x 4
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T2C21) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T2C21)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(21) ミリ:6 x 4
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334T-02-5DZ-B~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334T-02-5DZ-B~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2C2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2C2BSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2CSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2A2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2A2BSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114T-02-5DZ-B-Q~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114T-02-5DZ-B-Q~)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2C2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2C2ASMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2ASMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A2C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A2CSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01T2CL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01T2CL2)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2C2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2C2ASMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2ASMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2C2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2C2BSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2CSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A2BSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T2CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T2CL)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
バルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T2N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T2N)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T2L) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T2L)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2C22 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2C22SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34T2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-34T2N4)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33T2L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33T2L4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33T2L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33T2L4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04T2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04T2N4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
...