カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,032)
  • メカニカル部品(232)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(20)
  • 三木プーリ(9,783)
  • イトーキ(1,048)
  • CKD(566)
  • 大阪魂(509)
  • BIGM(丸山製作所)(484)
  • YAMAHA(ヤマハ)(329)
  • コガネイ(301)
  • MAZDA(マツダ)(257)
  • マキテック(201)
  • プラス[家具](183)
  • omron(オムロン)(147)
  • メディアカバーマーケット(133)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(131)
  • TAKIGEN(タキゲン)(128)
  • カワグレ(127)
  • エスコ(120)
  • 清水製作所[継手](119)
  • 水本機械製作所(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(108)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-2 b」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2CSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2ASMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2ASMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2CSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B22 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B22SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B21 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B21SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(21) ミリ:6 x 4
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
真空パッド ZP3B SMC真空パッド ZP3BSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334T-02-5DZ-B~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334T-02-5DZ-B~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc
真空パッド (ZPT2-~) SMC真空パッド (ZPT2-~)SMC
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04T2BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04T2BL)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114T-02-5DZ-B-Q~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114T-02-5DZ-B-Q~)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T2BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T2BL)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31T2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31T2BL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31T2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31T2BL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21T2BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21T2BS4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04T2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04T2BL4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40T2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40T2BL4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-34T2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-34T2BL4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2C2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2C2BSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2A2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2A2BSMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2BN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2BN4)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32T2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32T2BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T2BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03T2BL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01T2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01T2BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2BS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31T2BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-34T2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-34T2BL4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
KQB2T MBT - 両口チーズユニオン(KQB2T23) SMCKQB2T MBT - 両口チーズユニオン(KQB2T23)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T2BL4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T2BL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21T2BS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T2BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21T2BS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2C2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2C2BSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A2BSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
KQB2T MBT (インチ) - 両口チーズユニオン(KQB2T11) SMCKQB2T MBT (インチ) - 両口チーズユニオン(KQB2T11)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状両口チーズユニオンねじ部(S) シール剤付
KQB2T MBT (G) - 両口チーズユニオン(KQB2T06) SMCKQB2T MBT (G) - 両口チーズユニオン(KQB2T06)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
...