カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(689)
- メカニカル部品(161)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(32)
- 理研計器(1,882)
- BIGM(丸山製作所)(1,400)
- CKD(571)
- イトーキ(322)
- ホンダ(302)
- MAZDA(マツダ)(179)
- 大阪魂(175)
- omron(オムロン)(159)
- 清水製作所[継手](127)
- 三木プーリ(103)
- 日東工器(89)
- RS PRO(80)
- KITO(キトー)(79)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(72)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(69)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(68)
- モートーン(66)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「t-2 r」の検索結果

パイロット・ポペットタイプ VP542R
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3Pポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP344R
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
チーズ KQG2T
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T2
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
パイロット・ポペットタイプ VP342R
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
CM Series(CM2T32R)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個17日以内出荷から30日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2T20R)
SMC¥7,798税込¥8,5781個17日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)30クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-30Z)
SMC¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
V Series(VFS3110R)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
S Series(SV1100R)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
V Series(VFS3400R)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
...