「t-2 b」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(インチ)3/16×1/8
継手種類ユニオンティ
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(21) ミリ:6 x 4
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
パッド径/Φ2~Φ50
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
管接続口径Rc1/4
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
パッド径/Φ2~Φ50
圧力表示(-) Mpa
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
管接続口径Rc1/4
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(T) NPTF
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(T) NPTF
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(2) 電圧形DC0~5V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(T) NPTF
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(T) NPTF
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(40) 4点プリセット入力
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(T) NPTF
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(2) 電圧形DC0~5V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(T) NPTF
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(T) NPTF
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(T) NPTF
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(T) NPTF
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
圧力表示(4) psi
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(T) NPTF
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(2) 電圧形DC0~5V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
ねじ部(S) シール剤付
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ