カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(39)
- イトーキ(28)
- 廣杉計器(22)
- CKD(11)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- Simport(7)
- 若井産業(6)
- TRUSCO(5)
- オリエンタルモーター(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- 第一機材(4)
- サンコーテクノ(3)
- ホンダ(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SAMTEC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t0425」の検索結果
特価

両口チーズユニオン KFG2T
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
T Series(TU0425C)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4色透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TLM0425N)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TU0425BU)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TLM0425B)
SMC¥19,980税込¥21,9781個欠品中内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TU0425YR)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4色橙(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0425Y)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色黄(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TU0425R)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4色赤(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0425B)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TLM0425R)
SMC¥19,980税込¥21,9781個欠品中内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TU0425W)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色白(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TLM0425BU)
SMC¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TU0425G)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4色緑(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-425Z
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)425クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-425JZ
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)425クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-425Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)425クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から16日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-4)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T40-Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)40作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ファインロックシリンダ CLA 2T
SMC¥82,980税込¥91,2781個14日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1
SMC¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-4
SMC¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1
SMC¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc