カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • アズワン(5)
  • ノーブランド(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • VISHAY(5)
  • タンガロイ(4)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
  • KTM(3)
  • カーメックス(2)
  • 京セラ(2)
  • TDK(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • オンダ製作所(2)
  • 明立精機(2)
  • 桜井(2)
  • DEWALT(2)
  • Triumph(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t0806」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KFG2T SMC両口チーズユニオン KFG2TSMC
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
T Series(TLM0806N) SMCT Series(TLM0806N)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)8半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から45日以内出荷
T Series(TLM0806B) SMCT Series(TLM0806B)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷
内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
10 Series(10-KQ2T) SMC10 Series(10-KQ2T)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
T Series(TLM0806R) SMCT Series(TLM0806R)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM0806BU) SMCT Series(TLM0806BU)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
KQ2 Series(KQ2T08-~) SMCKQ2 Series(KQ2T08-~)SMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
9日以内出荷
CS2 - エアシリンダ(CS2T125) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2T125)SMC
62,980税込69,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
関連キーワード
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808