カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • VISHAY(82)
  • 三菱ふそう(77)
  • マキテック(66)
  • CKD(56)
  • サンワサプライ(47)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(40)
  • NSK(日本精工)(39)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 水本機械製作所(27)
  • omron(オムロン)(26)
  • エレコム(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • エスコ(21)
  • 富士インパルス(20)
  • NEC(19)
  • イトーキ(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • アキツ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 10w」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム用空気圧機器(10-T~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-T~)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
KRT-W2 - 両口チーズユニオン(KRT10) SMCKRT-W2 - 両口チーズユニオン(KRT10)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018)SMC
519,800税込571,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
冷却能力(W)1500/1700
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012)SMC
459,800税込505,780
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
冷却能力(W)1100/1300
PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ SMCPF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW10 SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW10SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU10 SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU10SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
プラグインユニット (VV5Q41-10C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-10C~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-07C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-07C~)SMC
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-06C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-06C~)SMC
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
P Series(PF3W511) SMCP Series(PF3W511)SMC
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
両口チーズユニオン KRT10 SMC両口チーズユニオン KRT10SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
V Series(VV5Q21-08C6) SMCV Series(VV5Q21-08C6)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
VVQ4000-1C-C SMCVVQ4000-1C-CSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L26 SMCVVQ4000-1C-L26SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L22 SMCVVQ4000-1C-L22SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L215 SMCVVQ4000-1C-L215SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L212 SMCVVQ4000-1C-L212SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L21 SMCVVQ4000-1C-L21SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L116 SMCVVQ4000-1C-L116SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L112 SMCVVQ4000-1C-L112SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L110 SMCVVQ4000-1C-L110SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L09 SMCVVQ4000-1C-L09SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L08 SMCVVQ4000-1C-L08SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L07 SMCVVQ4000-1C-L07SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L03 SMCVVQ4000-1C-L03SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L016 SMCVVQ4000-1C-L016SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L013 SMCVVQ4000-1C-L013SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷